Beli Heavy Duty 14 Gauge Steel Cabinet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  2. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  3. Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
  4. MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Kotak Kunci)
    Mulai

    Rp1.299.900

    MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Kotak Kunci)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 7126D Key Cabinet features heavy duty steel construction with powder coating for durability. The cabinet includes a full length, hinged door and built-in slotted key racks. The key cabinet measures 17in (43.2cm) H x 13inch (33cm) W x 3
  5. Kennedy Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

  6. Matlock Key Cabinet (Kotak Kunci)
    Mulai

    Rp499.900

    Matlock Key Cabinet (Kotak Kunci)
    atribut:
    • Color: Grey
    • Type: Key Cabinet
    • Finish: Powder Coated
    • Includes: Includes (2) Keys
    • Lock Type: Keyed
    • Material: Steel
    • Overall Depth: 80mm
    • Overall Height: 80mm
    • Special Features: Weather-resistant
  7. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp619.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  10. RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)
    Mulai

    Rp3.699.900

    RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)
    Deskripsi:
    A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction.
  11. Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)
    Deskripsi:
    - Other sizes, capacities and features available on request.- Bright zinc mesh panels and hot dip galvanised base as standard, epoxy coating available as an option.- Option available include dividers, shelves and security lids.
    atribut:
    • Stackability (Layers): 4
    • Pitch (mm): 50
    • External Diameter of Bearing Fixing Discs: 100/44
    • Wire Diameter (mm): 5.6
  12. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    45%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  13. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  14. Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp7.900

    Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Deskripsi:
    Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel (Besi)
  15. Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)
    Deskripsi:
    Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spouts
    atribut:
    • Body Finish/Coating: Enamel
    • Material: Metal
    • Design Features: Detachable Spout
  16. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  17. Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Rating:
    96% of 100
    (34)
    Mulai

    Rp40.900

    Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.
    atribut:
    • Capacity (cm): 7
    • Material: PP (Polypropylene) Outer Layer with PP lining; Recycled Greyboard
    • Ring Type: Locking Lever Arch Mechanism with Rado Fitting
    • Size: A4
    • Storage Number of Sheets: Up to 375 sheets
Daftar Harga Heavy Duty 14 Gauge Steel Cabinet Terbaru November 2026
Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Rp909.900
TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Rp6.599.900
Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)Rp1.999.900
MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Kotak Kunci)Rp1.299.900
Kennedy Tool Box (Kotak Perkakas)Rp689.900
Matlock Key Cabinet (Kotak Kunci)Rp499.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Rp619.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
SHUTER Workbenches Ultra Heavy Duty (Meja Bengkel)Rp1.099.900
Kenmaster Stackable Rack (Rak Susun / Rak Lemari)Rp77.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)